Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung UL-LiYY 6 x 0,14 mm², AWG 26, ungeschirmt, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung UL-LiYY 6 x 0,14 mm², AWG 26, ungeschirmt, schwarz
PVC Steuerleitung UL-LiYY 6 x 0,14 mm², AWG 26, ungeschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-92F6506
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     095062609
EAN/GTIN:
     4099891236090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Steuerleitungen ungeschirmt cULus approbiert Typ UL-LiYY Style 2464/1061. Mit Querschnitt AWG 26 (0,14 mm²).
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
internationaler Farbcode
Anzahl der Adern:
6
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
4.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
300 V
Norm:
UL
Prüfspannung:
1.5 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.31 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.