Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 19 mm, Bereich 6,5-19 mm, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 19 mm, Bereich 6,5-19 mm, silber
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 19 mm, Bereich 6,5-19 mm, silber
Artikel-Nr.:
     4502-91F4882
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     203680150
EAN/GTIN:
     4099891193591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kupfer
geflechtschlauch
Kabeltronik 203680150 Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 19 mm, Bereich 6,5-19 mm, silber
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
6,5-19 mm
Farbe:
silber
Innendurchmesser:
19 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Drahtgeflechtschlauch, Drahtgewebeschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29.388,98*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 293,8898* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29.541,98*
€ 35.154,9562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29.456,81*
€ 35.053,6039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29.391,00*
€ 34.975,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29.388,98*
€ 34.972,8862
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.