Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 40 mm, Bereich 36-62 mm, silber, -65 bis 150 °C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 40 mm, Bereich 36-62 mm, silber, -65 bis 150 °C
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 40 mm, Bereich 36-62 mm, silber, -65 bis 150 °C
Artikel-Nr.:
     4502-91F4351
Hersteller:
     IS-Cabletec
Herst.-Nr.:
     CSB-400T
EAN/GTIN:
     4099891193492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kupfer
geflechtschlauch
Kupfer-Abschirmgeflecht, CSB-400T, IS-Cabletec CSB ist ein kommerzielles Abschirmgeflecht, das einen außergewöhnlichen Schutz für Kabel und Kabelbäume vor elektromagnetischen, elektrostatischen und hochfrequenten Störungen bietet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
36-62 mm
Farbe:
silber
Innendurchmesser:
40 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Optische Bedeckung:
90 %
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.305 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Drahtgeflechtschlauch, Drahtgewebeschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 44,06*
€ 52,43
pro Meter
ab 2 Meter
€ 42,52*
€ 50,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 38,35*
€ 45,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 36,65*
€ 43,61
pro Meter
ab 15 Meter
€ 35,24*
€ 41,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,71*
€ 41,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 33,18*
€ 39,48
pro Meter
ab 150 Meter
€ 31,79*
€ 37,83
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,87*
€ 31,98
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.