Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 15 mm, Bereich 14,5-30 mm, silber, -65 bis 150


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 15 mm, Bereich 14,5-30 mm, silber, -65 bis 150
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 15 mm, Bereich 14,5-30 mm, silber, -65 bis 150
Artikel-Nr.:
     4502-91F4347
Hersteller:
     IS-Cabletec
Herst.-Nr.:
     CSB-150T
EAN/GTIN:
     4099891193454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kupfer
geflechtschlauch
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 15 mm, Bereich 14,5-30 mm, silber, -65 bis 150 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
14,5-30 mm
Farbe:
silber
Innendurchmesser:
15 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Optische Bedeckung:
90 %
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0772 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Drahtgeflechtschlauch, Drahtgewebeschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 692,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 6,9231* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 813,15*
€ 967,6485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 806,34*
€ 959,5446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 763,08*
€ 908,0652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 735,02*
€ 874,6738
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 692,31*
€ 823,8489
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.