Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 4 mm, Bereich 3,5-7,5 mm, silber, -65 bis 150 °


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 4 mm, Bereich 3,5-7,5 mm, silber, -65 bis 150 °
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 4 mm, Bereich 3,5-7,5 mm, silber, -65 bis 150 °
Artikel-Nr.:
     4502-91F4341
Hersteller:
     IS-Cabletec
Herst.-Nr.:
     CSB-040T
EAN/GTIN:
     4099891193393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kupfer
geflechtschlauch
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 4 mm, Bereich 3,5-7,5 mm, silber, -65 bis 150 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
3,5-7,5 mm
Farbe:
silber
Innendurchmesser:
4 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Optische Bedeckung:
90 %
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0232 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Drahtgeflechtschlauch, Drahtgewebeschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,015* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,66*
€ 156,6754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,02*
€ 154,7238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,94*
€ 147,4886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,92*
€ 139,1348
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,50*
€ 120,785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.