Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstschließender Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 6-12 mm, schwarz, haloge


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Selbstschließender Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 6-12 mm, schwarz, haloge
Selbstschließender Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 6-12 mm, schwarz, haloge
Artikel-Nr.:
     4502-91F4253
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     06240004010
EAN/GTIN:
     3597470095584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Lieferung als Abrollpackungen mit 100 m, Kunststoff-Geflechtschläuche halogenfrei Typ PLIOSIL-PET. Aus hochwertigem Thermoplast (PET), halogenfrei, speziell geeignet zum Bündeln von Kabelbäumen, aufweitbar auf bis zu 200 % des Innendurchmessers; Farbe: schwarz, Brandverhalten: UL 94 V-2, Betriebstemperatur: –50 bis +130 °C. Der Flechtschlauch wird in einer Spenderbox geliefert. Technische Merkmale (Typ, Einsatzbereich (EB), Meter pro Packg): PET 6, EB 6,0 bis 12 mm, 100 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
6-12 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyester
max. Temperatur:
130 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Optische Bedeckung:
81 %
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch polyester, kabelschlauch, Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 49,21*
€ 64,66*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 54,66*
€ 73,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,344*
€ 93,524*
Frei Haus
ab € 96,86*
€ 131,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,72*
€ 87,7268
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,41*
€ 86,1679
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,26*
€ 80,0394
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,73*
€ 75,8387
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 61,12*
€ 72,7328
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 54,66*
€ 65,0454
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,5466* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.