Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 28-38 mm, schwarz, -50 bis 150 °C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 28-38 mm, schwarz, -50 bis 150 °C
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 28-38 mm, schwarz, -50 bis 150 °C
Artikel-Nr.:
     4502-91F4248
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     0624 0081 010
EAN/GTIN:
     3597470465547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
ses sterling pet geflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
SES-Sterling 0624 0081 010 Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 28-38 mm, schwarz, -50 bis 150 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
28-38 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polyester
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Optische Bedeckung:
80 %
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch, Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Kabelschlauch, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 2,6804*
€ 3,3204*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 132,81*
€ 137,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 137,77*
€ 163,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 136,60*
€ 162,55
pro Meter
ab 250 Meter
€ 133,82*
€ 159,25
pro Meter
ab 500 Meter
€ 132,81*
€ 158,04
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 6.888,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 63,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.