Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 7-10 mm, schwarz, -50 bis 150 °C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 7-10 mm, schwarz, -50 bis 150 °C
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 7-10 mm, schwarz, -50 bis 150 °C
Artikel-Nr.:
     4502-91F4242
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     0624 0074 010
EAN/GTIN:
     3597470465400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
ses sterling pet geflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
SES-Sterling 0624 0074 010 Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 7-10 mm, schwarz, -50 bis 150 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
7-10 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polyester
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Optische Bedeckung:
78 %
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch, Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Kabelschlauch, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 65,51*
€ 83,83*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 76,42*
€ 108,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,38*
€ 128,9722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,70*
€ 122,213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,67*
€ 116,2273
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 90,44*
€ 107,6236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,55*
€ 106,5645
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,42*
€ 90,9398
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,7642* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 64,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.