Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 5-8 mm, schwarz, halogenfrei, -55 bis 135 °


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 5-8 mm, schwarz, halogenfrei, -55 bis 135 °
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 5-8 mm, schwarz, halogenfrei, -55 bis 135 °
Artikel-Nr.:
     4502-91F4191
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     0624 0023 010
EAN/GTIN:
     3597470208977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
polyamid geflechtschlauch
geflechtschlauch
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 5-8 mm, schwarz, halogenfrei, -55 bis 135 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
5-8 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Optische Bedeckung:
85 %
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch ses-sterling, Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 59,60*
€ 76,39*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 98,65*
€ 123,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,70*
€ 147,203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,91*
€ 146,2629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,91*
€ 139,1229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,62*
€ 136,3978
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,65*
€ 117,3935
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,9865* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 64,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.