Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 15 mm, Bereich 13-25 mm, grau, halogenfrei,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 15 mm, Bereich 13-25 mm, grau, halogenfrei,
Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 15 mm, Bereich 13-25 mm, grau, halogenfrei,
Artikel-Nr.:
     4502-91F4174
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0239 601 025
EAN/GTIN:
     4025113280442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kunststoff
geflechtschlauch
Kunststoff-Geflechtsschläuche selbstverlöschend Serie HG-PET022 Typ Flexa 0239.601. Hohlgeflechtschlauch aus PET-Monofilen Rundgeflecht, mit doppelter Kreuzung in den verschiedenen Flechtwinkeln, leichtes Einziehen von Kabeln auch über große Längen, abriebfest, silikon-, cadmium- und halogenfrei, beständig gegen Benzin und Mineralöle; Temperaturbereich: –50 bis +150 °C, Farbe: grau. Technische Merkmale (Typ, Nennweite (NW), Einsatzbereich (EB)): 0239.601.025, NW 15 mm, EB 13 bis 25 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
13-25 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Innendurchmesser:
15 mm
Material:
Polyethylenterephthalat
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Optische Bedeckung:
85 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flexa geflechtschlauch, Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 1,155*
€ 1,425*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,1565*
€ 1,4265*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,2906*
€ 1,5906*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 2,13*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,11*
€ 2,81*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 63,61*
Zubehör
Flexa
10340000020
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.