Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 10 mm, Bereich 8-20 mm, grau, halogenfrei,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 10 mm, Bereich 8-20 mm, grau, halogenfrei,
Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 10 mm, Bereich 8-20 mm, grau, halogenfrei,
Artikel-Nr.:
     4502-91F4173
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0239 601 020
EAN/GTIN:
     4025113280435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kunststoff
geflechtschlauch
Kunststoff-Geflechtsschläuche selbstverlöschend Serie HG-PET022 Typ Flexa 0239.601. Hohlgeflechtschlauch aus PET-Monofilen Rundgeflecht, mit doppelter Kreuzung in den verschiedenen Flechtwinkeln, leichtes Einziehen von Kabeln auch über große Längen, abriebfest, silikon-, cadmium- und halogenfrei, beständig gegen Benzin und Mineralöle; Temperaturbereich: –50 bis +150 °C, Farbe: grau. Technische Merkmale (Typ, Nennweite (NW), Einsatzbereich (EB)): 0239.601.020, NW 10 mm, EB 8,0 bis 20 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
8-20 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Innendurchmesser:
10 mm
Material:
Polyethylenterephthalat
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Optische Bedeckung:
85 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flexa geflechtschlauch, Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
€ 5,46*
ab € 0,72667*
€ 0,92667*
19 Tage
unbekannt
150
€ 5,90*
ab € 0,7299*
€ 0,9299*
18 Tage
nicht lagernd
150
€ 5,90*
ab € 0,8142*
€ 1,0342*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,78941*
€ 1,27941*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 63,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.