Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 15 mm, Bereich 14,5-30 mm, silber, -65 bis 150


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 15 mm, Bereich 14,5-30 mm, silber, -65 bis 150
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 15 mm, Bereich 14,5-30 mm, silber, -65 bis 150
Artikel-Nr.:
     4502-91F4087
Hersteller:
     IS-Cabletec
Herst.-Nr.:
     HBT99-15.0-2/0-F
EAN/GTIN:
     4099891193331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kupfer
geflechtschlauch
Abschirmgeflechte mit 99 % Deckungsbereich Typ Cabletec HBT99-. Hoher EMI-Schutz, zur Entstörung von Drahtbündeln und Kabelbäumen. Deckungsbereich min./max; .: 96 %/99 %. Mit verzinntem Kupferdraht, Temperaturbereich –65 bis +150 °C. Technische Merkmale (Typ, Innendurchmesser (ID), Einsatzbereich (EB)): HBT99-15.0-2/0-F, ID 15, EB 14,5 bis 30 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
14,5-30 mm
Farbe:
silber
Halogenfrei:
Nein
Innendurchmesser:
15 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Optische Bedeckung:
93 %
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Drahtgeflechtschlauch, Drahtgewebeschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,75*
€ 13,98
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,62*
€ 13,83
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,23*
€ 13,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,01*
€ 11,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,71*
€ 11,55
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,23*
€ 10,98
pro Meter
ab 150 Meter
€ 8,77*
€ 10,44
pro Meter
ab 500 Meter
€ 8,34*
€ 9,92
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,77*
€ 8,06
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.