Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 20 mm, Bereich 16-38 mm, silber, -65 bis 150 °C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 20 mm, Bereich 16-38 mm, silber, -65 bis 150 °C
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 20 mm, Bereich 16-38 mm, silber, -65 bis 150 °C
Artikel-Nr.:
     4502-91F4079
Hersteller:
     IS-Cabletec
Herst.-Nr.:
     HBT99-20.0-2/0-F
EAN/GTIN:
     4099891193263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kupfer
geflechtschlauch
Abschirmgeflechte mit 99 % Deckungsbereich Typ Cabletec HBT99-. Hoher EMI-Schutz, zur Entstörung von Drahtbündeln und Kabelbäumen. Deckungsbereich min./max; .: 96 %/99 %. Mit verzinntem Kupferdraht, Temperaturbereich –65 bis +150 °C. Technische Merkmale (Typ, Innendurchmesser (ID), Einsatzbereich (EB)): HBT99-20.0-2/0-F, ID 20, EB 16 bis 38 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
16-38 mm
Farbe:
silber
Halogenfrei:
Nein
Innendurchmesser:
20 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Optische Bedeckung:
93 %
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.291 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Drahtgeflechtschlauch, Drahtgewebeschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,31*
€ 19,41
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,06*
€ 19,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,20*
€ 18,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,83*
€ 15,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,46*
€ 14,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,60*
€ 13,80
pro Meter
ab 150 Meter
€ 11,11*
€ 13,22
pro Meter
ab 500 Meter
€ 10,52*
€ 12,52
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,53*
€ 10,15
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.