Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 30 mm, Bereich 27-40 mm, silber, -65 bis 260 °C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 30 mm, Bereich 27-40 mm, silber, -65 bis 260 °C
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 30 mm, Bereich 27-40 mm, silber, -65 bis 260 °C
Artikel-Nr.:
     4502-91F4049
Hersteller:
     IS-Cabletec
Herst.-Nr.:
     HBT99-30.0-3/0-F
EAN/GTIN:
     4099891193232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kupfer
geflechtschlauch
Abschirmgeflechte mit 99 % Deckungsbereich Typ Cabletec HBT99-. Hoher EMI-Schutz, zur Entstörung von Drahtbündeln und Kabelbäumen. Deckungsbereich min./max; .: 96 %/99 %. Mit vernickeltem Kupferdraht, Temperaturbereich –65 bis +260 °C. Technische Merkmale (Typ, Innendurchmesser (ID), Einsatzbereich (EB)): HBT99-30.0-3/0-F, ID 30, EB 27 bis 40 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
27-40 mm
Farbe:
silber
Halogenfrei:
Nein
Innendurchmesser:
30 mm
Material:
Kupfer, vernickelt
max. Temperatur:
260 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Optische Bedeckung:
93 %
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Drahtgeflechtschlauch, Drahtgewebeschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.334,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 26,6844* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.632,34*
€ 1.942,4846
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.469,46*
€ 1.748,6574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.413,81*
€ 1.682,4339
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.371,83*
€ 1.632,4777
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.334,22*
€ 1.587,7218
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.