Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 10 mm, Bereich 7,5-22 mm, silber, -65 bis 260 °


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 10 mm, Bereich 7,5-22 mm, silber, -65 bis 260 °
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 10 mm, Bereich 7,5-22 mm, silber, -65 bis 260 °
Artikel-Nr.:
     4502-91F4044
Hersteller:
     IS-Cabletec
Herst.-Nr.:
     HBT99-10.0-3/0-F
EAN/GTIN:
     4099891193188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kupfer
geflechtschlauch
Abschirmgeflechte mit 99 % Deckungsbereich Typ Cabletec HBT99-. Hoher EMI-Schutz, zur Entstörung von Drahtbündeln und Kabelbäumen. Deckungsbereich min./max; .: 96 %/99 %. Mit vernickeltem Kupferdraht, Temperaturbereich –65 bis +260 °C. Technische Merkmale (Typ, Innendurchmesser (ID), Einsatzbereich (EB)): HBT99-10.0-3/0-F, ID 10, EB 7,5 bis 22 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
7,5-22 mm
Farbe:
silber
Halogenfrei:
Nein
Innendurchmesser:
10 mm
Material:
Kupfer, vernickelt
max. Temperatur:
260 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Optische Bedeckung:
93 %
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Drahtgeflechtschlauch, Drahtgewebeschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,99*
€ 15,46
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,93*
€ 15,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,32*
€ 14,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,29*
€ 12,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,00*
€ 11,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,32*
€ 11,09
pro Meter
ab 150 Meter
€ 8,91*
€ 10,60
pro Meter
ab 500 Meter
€ 8,46*
€ 10,07
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,84*
€ 8,14
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.