Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 4 mm, Bereich 3-8 mm, silber, -65 bis 260 °C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 4 mm, Bereich 3-8 mm, silber, -65 bis 260 °C
Metall-Geflechtschlauch, Innen Ø 4 mm, Bereich 3-8 mm, silber, -65 bis 260 °C
Artikel-Nr.:
     4502-91F4041
Hersteller:
     IS-Cabletec
Herst.-Nr.:
     HBT99-04.0-3/0-F
EAN/GTIN:
     4099891193157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kupfer
geflechtschlauch
Abschirmgeflechte mit 99 % Deckungsbereich Typ Cabletec HBT99-. Hoher EMI-Schutz, zur Entstörung von Drahtbündeln und Kabelbäumen. Deckungsbereich min./max; .: 96 %/99 %. Mit vernickeltem Kupferdraht, Temperaturbereich –65 bis +260 °C. Technische Merkmale (Typ, Innendurchmesser (ID), Einsatzbereich (EB)): HBT99-04.0-3/0-F, ID 4,0, EB 3,0 bis 8,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
3-8 mm
Farbe:
silber
Halogenfrei:
Nein
Innendurchmesser:
4 mm
Material:
Kupfer, vernickelt
max. Temperatur:
260 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Optische Bedeckung:
93 %
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0371 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Drahtgeflechtschlauch, Drahtgewebeschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,79*
€ 6,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,40*
€ 6,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,63*
€ 5,51
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,47*
€ 5,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.