Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, PG9, 14 mm, Messing, vernickelt, IP40, silber, (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG9, 14 mm, Messing, vernickelt, IP40, silber, (L)
Gerade Schlauchverschraubung, PG9, 14 mm, Messing, vernickelt, IP40, silber, (L)
Gerade Schlauchverschraubung, PG9, 14 mm, Messing, vernickelt, IP40, silber, (L)
Artikel-Nr.:
     4502-91F3993
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 5010 127 009
EAN/GTIN:
     4025113144218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Metall-Sicherheitsverschraubung Serie US-P Mit Außengewinde und Sechskantschlüsselfläche, Anschlussgewinde Pg nach DIN 40430, hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, vibrations- und zugfest; Material Gehäuse: Messing, vernickelt, Innentülle: Messing, Dichtring: TPE, O-Ring: NBR, Schutzart: IP 65, Temperaturbereich: - 40 bis +125 °C. Typ: 5010.127.009 Anschlussgewinde: Pg 9 Passend für Schlauchaußendurchmesser: 14 mm Maß B: 23 mm Maß L: 30 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewindegröße:
PG9
Länge:
30 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennweite:
14 mm
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0186 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg 9 messing, endtülle flexa, endtülle, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 4,63463*
€ 5,53463*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 5,9386*
€ 6,9286*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,97655*
€ 6,97655*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 7,64*
3 Tage
23
1
€ 5,90*
ab € 5,7949*
€ 8,1849*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 382,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
12030101010
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.