Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M12, 14 mm, Polypropylen, IP54, grau, (L) 43 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M12, 14 mm, Polypropylen, IP54, grau, (L) 43 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M12, 14 mm, Polypropylen, IP54, grau, (L) 43 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M12, 14 mm, Polypropylen, IP54, grau, (L) 43 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F3963
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 5020 730 012
EAN/GTIN:
     4025113208903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Kunststoff-Verschraubungen Serie USK-M Mit Außengewinde und Sechskantschlüsselfläche, Anschlussgewinde metrisch nach EN 60423, hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, vibrations- und zugfest; Material Gehäuse und Innentülle: Polypropylen (PP), Dichtring: TPE, Schutzart: IP 65, Temperaturbereich: - 10 bis +110 °C. Typ: 5020.730.012 Anschlussgewinde: M 12 x 1,5 Passend für Schlauchaußendurchmesser: 14 mm Maß B: 25 mm Maß L: 43 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M12
Länge:
43 mm
Material:
Polypropylen
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Nennweite:
14 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0069 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,121*
€ 4,021*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,1316*
€ 4,0316*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,20939*
€ 4,13939*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 3,46*
€ 4,42*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
12030101010
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.