| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2134144 Herst.-Nr.: USK-M-AD14M12 EAN/GTIN: 4025113208903 |
| |
|
| | |
| Kunststoffverschraubung gerade USK-M, IP 54, kleine Packungseinheit geeignet für Kunststoff-Schutzschläuche AIRflex-KUW-PVC-AS / AIRflex-KUW-PU-AS / AIRflex-K / AIRflex-GRS ink. Innentülle und Dichtring, metrisches Außengewinde Material: Kunststoff (PP), Farbe: grau Temperaturbereich: -10°C ... +110°C Zulassungen: UL 1696-UR file E86359 / CSA 22.2, file 227.3-05 Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / vibrations- und zugfest Farbe: grau, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 12 mm, Gesamtlänge: 43 mm, Bauform: Außengewinde, Drehbares Gewinde: false, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 10 mm, Gesamthöhe: 25 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Einteilig: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 14 mm, Nenndurchmesser: 14 mm, Nenngröße in Zoll: 5/8 Zoll, Schutzart (IP): IP54, Gewindeanschlussgröße: M12 x 1,5, mit integriertem Halter: false, Werkstoff der Verschraubung: Polypropylen (PP), Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Material Dichtung: Thermoplastische Elastomere (TPE) AD: 14 VPE: 10 Stck. M: 12x1,5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | USK-M-AD14M12 | Ident Code: | 15020730012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 3,141* | € 4,011* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,1516* | € 4,0216* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,20939* | € 4,11939* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 3,43* | € 4,41* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,5493* | € 4,5493* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,216* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|