Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (32/8 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (32/8 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz
Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (32/8 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-91F3760
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-IAKT 4:1 32/8 SW
EAN/GTIN:
     4099891279592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
dsg-canusa schrumpfschlauch 4:1
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 4:1
Wärmeschrumpfschläuche kleberbeschichtet Typ DSG-CANUSA DERAY-IAKT. In schwarzer, flexibler Ausführung, dünnwandig, aus vernetztem Polyolefin, kleberbeschichtet, flammgeschützt, gute Chemikalienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
8 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
32 mm
Innenkleber vorhanden:
Ja
Länge:
50 mm
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
4:1
Schrumpftemperatur:
95 °C
Wanddicke:
2.4 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.091 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Klebeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 39,84*
€ 47,41
pro Meter
ab 2 Meter
€ 37,91*
€ 45,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 34,66*
€ 41,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 33,83*
€ 40,26
pro Meter
ab 15 Meter
€ 32,15*
€ 38,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,22*
€ 35,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 28,72*
€ 34,18
pro Meter
ab 150 Meter
€ 27,29*
€ 32,48
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,46*
€ 27,92
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.