Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, PG11, 17 mm, Messing, vernickelt, IP54, silber, (L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG11, 17 mm, Messing, vernickelt, IP54, silber, (L
Gerade Schlauchverschraubung, PG11, 17 mm, Messing, vernickelt, IP54, silber, (L
Artikel-Nr.:
     4502-91F3746
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 5010 130 011
EAN/GTIN:
     4025113144423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Gerade Schlauchverschraubung, PG11, 17 mm, Messing, vernickelt, IP54, silber, (L) 30 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewindegröße:
PG11
Länge:
30 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennweite:
17 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle pg11, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 5,3199*
€ 6,6599*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,5918*
€ 8,1618*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,8201*
€ 8,4101*
50
Frei Haus
ab € 7,0256*
€ 8,6256*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 453,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
12030101013
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.