Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M25, 27 mm, Messing, vernickelt, IP65, silber, (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M25, 27 mm, Messing, vernickelt, IP65, silber, (L)
Gerade Schlauchverschraubung, M25, 27 mm, Messing, vernickelt, IP65, silber, (L)
Gerade Schlauchverschraubung, M25, 27 mm, Messing, vernickelt, IP65, silber, (L)
Artikel-Nr.:
     4502-91F3740
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 5010 340 025
EAN/GTIN:
     4025113145765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Metall-Sicherheitsverschraubungen Serie US-M Mit Außengewinde und Sechskantschlüsselfläche, Anschlussgewinde metrisch nach EN 60423, hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, vibrations- und zugfest; Material Gehäuse: Messing, vernickelt, Innentülle: Messing, Dichtring: TPE, O-Ring: NBR, Schutzart: IP 65, Temperaturbereich: - 40 bis +125 °C. Technische Merkmale (Typ, Anschlussgewinde, passend für Schlauchaußendurchmesser (Ad), Maß B, Maß L): 5010.340.025, M 25 x 1,5, Ad 27, B 39, L 41 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M25
Länge:
41 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennweite:
27 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.07464 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle m25, endtülle flexa, endtülle, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 10,24994*
€ 12,36994*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 12,7969*
€ 15,0469*
25
Frei Haus
ab € 13,6224*
€ 16,0324*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 14,32*
€ 16,77*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 16,50*
€ 19,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 419,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
12131101023
ab € 162,09*
Zubehör
Flexa
12030101021
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.