Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzschlauch, Innen-Ø 40 mm, Außen-Ø 47 mm, Calciumsilikat, Silikon, rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Feuerschutzschlauch, Innen-Ø 40 mm, Außen-Ø 47 mm, Calciumsilikat, Silikon, rot
Feuerschutzschlauch, Innen-Ø 40 mm, Außen-Ø 47 mm, Calciumsilikat, Silikon, rot
Artikel-Nr.:
     4502-91F3308
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 2061 809 040
EAN/GTIN:
     4025113264107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerschutzschlauch
flexa feuerschutzschlauch
Feuerschutzschläuche Serie FLEXAhightemp Typ Flexa 2061.809. Zum Schutz gegen flüssige Metallspritzer (+1500 °C), Strahlungswärme oder kurzzeitige Flammeneinwirkung, gemäß DIN 5510 (ST2/SR2/S4), DIN 86230/ISO 15540 +800 °C min. 30 min., sehr flexibel, wasserdicht, abriebfest, flammwidrig, selbstverlöschend; Material: Calcium-Silikat-Geflecht, Mantel: Silikon, Farbe: rot, Temperaturbereich: –50 bis +350 °C (kurzfristig bis +700 °C). Technische Merkmale (Typ, Innendurchmesser (Id), Außendurchmesser (Ad)): 2061.809.040, Id 40, Ad 47 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
47 mm
Farbe:
rot
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
40 mm
Material:
Calciumsilikat, Silikon
max. Temperatur:
350 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Nennweite:
40 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 51,22667*
€ 56,93667*
19 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 51,2595*
€ 56,9795*
15
Frei Haus
ab € 51,736*
€ 57,486*
Lager 4502
15
Frei Haus
ab € 52,39*
€ 58,19*
18 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 58,0321*
€ 64,3621*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 58,19*
€ 69,25
pro Meter
ab 500 Meter
€ 52,39*
€ 62,34
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 52,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 872,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010023063
ab € 80,35*
Zubehör
Flexa
15011128021
ab € 15,7565*
Zubehör
Flexa
10340000060
ab € 1,50*
Zubehör
Flexa
15010023012
ab € 4,121*
Zubehör
Flexa
15010023016
ab € 5,681*
Zubehör
Flexa
15010023020
ab € 7,441*
Zubehör
Flexa
15010023025
ab € 8,61*
Zubehör
Flexa
15010023032
ab € 13,96*
Zubehör
Flexa
15010023040
ab € 22,97*
Zubehör
Flexa
15010023050
ab € 25,15*
Zubehör
Flexa
15010022009
ab € 4,6835*
Zubehör
Flexa
15010022011
ab € 5,81323*
Zubehör
Flexa
15010022013
ab € 6,94974*
Zubehör
Flexa
15010022016
ab € 7,05573*
Zubehör
Flexa
15010022021
ab € 9,0531*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.