Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 27 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 70 mm, Polyamid, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 27 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 70 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 27 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 70 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 27 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 70 mm, Polyamid, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-91F3245
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0252 232 029
EAN/GTIN:
     4025113270986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellschlauch
kabelschlauch flexa
Schutzschläuche, 1 0252 232 029, FLEXA Innen und außen gewellte, dickwandige und grob profilierte Vollkunststoff-Schutzschläuche mit bestem Brandschutz, speziell für Schienenfahrzeuge (Außenbereich).. Features * Hohe Wechselbiegefestigkeit * Gute Isolationseigenschaften * Luft- und Flüssigkeitsdicht * Ölbeständig bis +80° C * Benzinbeständig * Weitgehend Säure- und Lösungsmmittelbeständig * Silikon-, Cadmium-, Halogenfrei * Selbstverlöschend * Flammwidrig * UV-beständig
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
34.5 mm
Biegeradius:
70 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
27 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
130 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 283,02*
€ 335,52*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 284,68*
€ 336,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 320,3975*
€ 376,0175*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 381,25*
€ 437,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 437,87*
€ 521,0653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 430,31*
€ 512,0689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 413,32*
€ 491,8508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 402,10*
€ 478,499
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 381,25*
€ 453,6875
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 15,25* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012029
ab € 1,2164*
Zubehör
Flexa
15030012229
ab € 1,18*
Zubehör
Flexa
15030020229
ab € 1,32*
Zubehör
Flexa
15030028229
ab € 1,37*
Zubehör
Flexa
15030028029
ab € 33,88*
Zubehör
Flexa
15030020029
ab € 1,3364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.