Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 36-76 mm, weiß, -50 bis 150 °C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 36-76 mm, weiß, -50 bis 150 °C
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 36-76 mm, weiß, -50 bis 150 °C
Artikel-Nr.:
     4502-91F2979
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     CH01964001
EAN/GTIN:
     4099891193034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
geflechtschlauch
Wärmeschrumpfende Schläuche, VERSAFLEX-15-0-SP, Raychem VERSAFLEX-15-0-SP eignet sich für den mechanischen Schutz von Kabelbäumen, Schläuchen und allen anderen Anwendungen, bei denen außergewöhnliche Flexibilität in Kombination mit hervorragender Abrieb- und Schnittfestigkeit erforderlich ist. Features * Hervorragende Abrieb- und Durchschneidefestigkeit * Leichtgewicht * Schimmelpilzsicher * Wird von den meisten Chemikalien und Lösungsmitteln nicht angegriffen, nicht hygroskopisch * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
36-76 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyester
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Ursprungsland:
SG
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,84*
  
Preis gilt ab 900 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 180 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Meter
€ 159,56*
€ 189,88
pro Meter
ab 360 Meter
€ 151,06*
€ 179,76
pro Meter
ab 900 Meter
€ 150,84*
€ 179,50
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 63,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.