Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 6,4-19 mm, weiß, -50 bis 150 °C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 6,4-19 mm, weiß, -50 bis 150 °C
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 6,4-19 mm, weiß, -50 bis 150 °C
Artikel-Nr.:
     4502-91F2974
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     E586024001
EAN/GTIN:
     4099891192983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
geflechtschlauch
Wärmeschrumpfende Schläuche, VERSAFLEX-03-8-SP, Raychem VERSAFLEX-03-8-SP eignet sich für den mechanischen Schutz von Kabelbäumen, Schläuchen und allen anderen Anwendungen, bei denen außergewöhnliche Flexibilität in Kombination mit hervorragender Abrieb- und Schnittfestigkeit erforderlich ist. Features * Hervorragende Abrieb- und Durchschneidefestigkeit * Leichtgewicht * Schimmelpilzsicher * Wird von den meisten Chemikalien und Lösungsmitteln nicht angegriffen, nicht hygroskopisch * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
6,4-19 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyester
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,63*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 2,2642* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 392,271*
€ 466,80249
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 389,16*
€ 463,1004
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 363,1305*
€ 432,1253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 351,2505*
€ 417,9881
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 339,63*
€ 404,1597
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 64,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.