Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 30-50 mm, schwarz, -50 bis 150 °C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 30-50 mm, schwarz, -50 bis 150 °C
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 30-50 mm, schwarz, -50 bis 150 °C
Artikel-Nr.:
     4502-91F2972
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     CH01974001
EAN/GTIN:
     4099891192969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
geflechtschlauch
Rohrförmiges Kupfergeflecht, RAY-90-3.0(100)CK1100, Raychem RayBraid wird auf einem Rohrformer geliefert, der die Montage erleichtert und robuster ist als ein Geflecht, das in abgeflachter Form geliefert wird. Features * Screening für Militärgurte * Einfaches Ablösen vom Former * Mindestens 90 % optische Abdeckung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
30-50 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyester
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 666,61*
€ 793,27
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 666,58*
€ 793,23
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 63,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.