Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 32-70 mm, schwarz, -50 bis 150 °C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 32-70 mm, schwarz, -50 bis 150 °C
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 32-70 mm, schwarz, -50 bis 150 °C
Artikel-Nr.:
     4502-91F2963
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     CH02074001
EAN/GTIN:
     4099891192877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
geflechtschlauch
Wärmeschrumpfende Schläuche, VERSAFLEX-FR-1-1/4-09-SP, Raychem VERSAFLEX-FR-1-1/4-09-SP eignet sich für den mechanischen Schutz von Kabelbäumen, Schläuchen und allen anderen Anwendungen, bei denen außergewöhnliche Flexibilität in Kombination mit hervorragender Abrieb- und Schnittfestigkeit erforderlich ist. Features * Hervorragende Abrieb- und Durchschneidefestigkeit * Leichtgewicht * Schimmelpilzsicher * Wird von den meisten Chemikalien und Lösungsmitteln nicht angegriffen, nicht hygroskopisch * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
32-70 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyester
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 954,92*
  
Preis gilt ab 3.240 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 360 Meter
Mindestbestellmenge: 720 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 720 Meter
€ 1.058,08*
€ 1.259,12
pro Meter
ab 2160 Meter
€ 1.005,18*
€ 1.196,16
pro Meter
ab 3240 Meter
€ 954,92*
€ 1.136,35
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 63,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.