| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-91F2961 Herst.-Nr.: E635674001 EAN/GTIN: 4099891192853 |
| | |
|
| | |
| Wärmeschrumpfende Schläuche, VERSAFLEX-2-0-SP, Raychem VERSAFLEX-2-0-SP eignet sich für den mechanischen Schutz von Kabelbäumen, Schläuchen und allen anderen Anwendungen, bei denen außergewöhnliche Flexibilität in Kombination mit hervorragender Abrieb- und Schnittfestigkeit erforderlich ist. Features * Hervorragende Abrieb- und Durchschneidefestigkeit * Leichtgewicht * Schimmelpilzsicher * Wird von den meisten Chemikalien und Lösungsmitteln nicht angegriffen, nicht hygroskopisch * RoHS-konform Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kunststoff-Geflechtschlauch | Einsatzbereich: | 8-17 mm | Farbe: | schwarz | Halogenfrei: | Nein | Material: | Polyester | max. Temperatur: | 150 °C | min. Temperatur: | -50 °C | Ursprungsland: | CZ | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel |
| | |
| |