Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 6,4-19 mm, schwarz, -50 bis 150 °C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 6,4-19 mm, schwarz, -50 bis 150 °C
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 6,4-19 mm, schwarz, -50 bis 150 °C
Artikel-Nr.:
     4502-91F2956
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     CH02044001
EAN/GTIN:
     4099891192808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
geflechtschlauch
Wärmeschrumpfende Schläuche, VERSAFLEX-1/2-0-SP, Raychem VERSAFLEX-1/2-0-SP eignet sich für den mechanischen Schutz von Kabelbäumen, Schläuchen und allen anderen Anwendungen, bei denen außergewöhnliche Flexibilität in Kombination mit hervorragender Abrieb- und Schnittfestigkeit erforderlich ist. Features * Hervorragende Abrieb- und Durchschneidefestigkeit * Leichtgewicht * Schimmelpilzsicher * Wird von den meisten Chemikalien und Lösungsmitteln nicht angegriffen, nicht hygroskopisch * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
6,4-19 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyester
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.13 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 0,8318* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,20*
€ 215,628
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,041*
€ 208,29879
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 151,0905*
€ 179,7977
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,8705*
€ 177,1559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,28*
€ 174,0732
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,77*
€ 148,4763
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 64,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.