Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter, 1 5030 020 248


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchhalter, 1 5030 020 248
Schlauchhalter, 1 5030 020 248
Schlauchhalter, 1 5030 020 248
Artikel-Nr.:
     4502-91F2555
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 5030 020 248
EAN/GTIN:
     4025113186683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellschlauch
flexa wellschlauch
wellschlauch
Kunststoff-Haltersysteme, 1 5030 020 248, Flexa Einteiliger Schlauchhalter für mittlere und schwere Anwendungen mit Durchgangsbohrung zur Schraubbefestigung, Rippenbefestigung zur Zugentlastung, Schnellmontage, Deckel mit integriertem Scharnier verbunden, Montage von unterschiedlichen Größen möglich und in Kombination mit C-Profilen einsetzbar. Features * Durch Filmscharnier angebundener Deckel zur schnellen Montage * Silikon-, Cadmium- und Halogenfrei * Hohe mechanische Belastbarkeit * Schlagfestigkeit Anwendungen * Für mittlere und schwere Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Schutzisolierte Elektroinstallationen
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
69.5 mm
Länge:
69 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Zubehörart:
Schlauchhalter
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Schlauchhalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,481*
€ 3,391*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,4916*
€ 3,4016*
2 Tage
90
10
€ 6,40*
ab € 2,54169*
€ 3,47169*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 2,68*
€ 3,66*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,33*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10236201048
ab € 338,10*
Zubehör
Flexa
10236202048
ab € 15,08*
Zubehör
Flexa
10236232048
ab € 412,25*
Zubehör
Flexa
10258232048
ab € 17,24*
Zubehör
Flexa
10252232048
ab € 521,365*
Zubehör
Flexa
10243232048
ab € 382,95*
Zubehör
Flexa
10236209048
ab € 13,56*
Zubehör
Flexa
10242202048
ab € 336,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.