Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schlauchverschraubung, M20, Kunststoff, IP66, schwarz, (L) 59 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Schlauchverschraubung, M20, Kunststoff, IP66, schwarz, (L) 59 mm
Kunststoff-Schlauchverschraubung, M20, Kunststoff, IP66, schwarz, (L) 59 mm
Kunststoff-Schlauchverschraubung, M20, Kunststoff, IP66, schwarz, (L) 59 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F2525
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 5109 015 220
EAN/GTIN:
     4025113198006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoffverschraubung, 1 5109 015 220, Flexa Kunststoffverschraubung, schnell, gerade, metrisches Außengewinde, integrierte Rasthülse, Zugentlastung und konisch abgedichtet. Features * Beständig gegen Öl und Benzin * Weitgehend Säure- und Lösungsmittelbeständig * Silikon-, Cadmium- und Halogenfrei * Optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Automation * Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M20
Länge:
59 mm
Material:
Kunststoff
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00105 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, wellrohrverschraubung m20, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 4,1355*
€ 5,2555*
20 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,1728*
€ 5,2628*
20
€ 5,95*
ab € 4,6466*
€ 5,7066*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,6574*
€ 5,7374*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,56*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233201012
ab € 1,5782*
Zubehör
Flexa
10233202012
ab € 1,5838*
Zubehör
Flexa
10233209012
ab € 1,3282*
Zubehör
Flexa
10254202012
ab € 2,12*
Zubehör
Flexa
10289902012
ab € 2,42*
Zubehör
Flexa
10267202012
ab € 0,9982*
Zubehör
Flexa
10261202012
ab € 1,16*
Zubehör
Flexa
10232201012
ab € 1,3382*
Zubehör
Flexa
10237202012
ab € 2,27*
Zubehör
Flexa
10231002012
ab € 0,8828*
Zubehör
Flexa
10261209012
ab € 1,2006*
Zubehör
Flexa
10261242012
ab € 1,3278*
Zubehör
Flexa
10267201012
ab € 0,9982*
Zubehör
Flexa
10261201012
ab € 1,2006*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.