Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (24/8 mm), Polyolefin, vernetzt, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (24/8 mm), Polyolefin, vernetzt, blau
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (24/8 mm), Polyolefin, vernetzt, blau
Artikel-Nr.:
     4502-91F1772
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     2132165368
EAN/GTIN:
     4099891278243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
Lieferung als Abrollpackung mit 3 m, Wärmeschrumpfschläuche in Abrollpackung Typ H-2(3X). Aus Polyolefin, flexibel, dünnwandig und selbstverlöschend
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
8 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
24 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
3 m
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
3:1
Schrumpftemperatur:
70 °C
Wanddicke:
1.2 mm
Zollgröße:
1
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.21473 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,88*
€ 27,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,57*
€ 26,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,25*
€ 25,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,24*
€ 22,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,87*
€ 22,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 17,03*
€ 20,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,19*
€ 19,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.