Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (12/4 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (12/4 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (12/4 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-91F1752
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     2132105508
EAN/GTIN:
     4099891278137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Lieferung als Abrollpackung mit 4 m, Wärmeschrumpfschläuche in Abrollpackung Typ H-2(3X). Aus Polyolefin, flexibel, dünnwandig und selbstverlöschend
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
4 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
12 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
4 m
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
3:1
Schrumpftemperatur:
70 °C
Wanddicke:
0.8 mm
Zollgröße:
1/2
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1616 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,65*
€ 15,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.