Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (9.5/4.8 mm), Polyolefin, vernetzt, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (9.5/4.8 mm), Polyolefin, vernetzt, blau
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (9.5/4.8 mm), Polyolefin, vernetzt, blau
Artikel-Nr.:
     4502-91F1652
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-HANDYBOX 3/8 BL
EAN/GTIN:
     4099891277642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch dsg blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
Lieferung als Abrollpackung mit 5,0 m, Wärmeschrumpfschläuche in Abrollpackung Typ DSG-CANUSA DERAY-HANDYBOX. Mit hoher Anwendungsvielfalt, Wärmeschrumpfschlauch DERAY-H, dünnwandig und flexibel, flammgeschützt, einfache Handhabung sowie staubfreie und ordentliche Lagerung auch nach Anbruch
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
4.8 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
9.5 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
5 m
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
110 °C
Wanddicke:
0.6 mm
Zollgröße:
3/8
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.14 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,39*
€ 24,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,20*
€ 24,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,96*
€ 22,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,84*
€ 18,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,06*
€ 15,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.