Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser-Geflechtschlauch, Innen Ø 10 mm, natur/honigfarben, halogenfrei, -30 b


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Glasfaser-Geflechtschlauch, Innen Ø 10 mm, natur/honigfarben, halogenfrei, -30 b
Glasfaser-Geflechtschlauch, Innen Ø 10 mm, natur/honigfarben, halogenfrei, -30 b
Artikel-Nr.:
     4502-91F1541
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     0637 0215 018
EAN/GTIN:
     3597471293521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch glasfaser
geflechtschlauch
Geflechtschlauch, 0637 0215 018, SES-Sterling Die 0637 0215 018 ist ein geflochtener Hochtemperatur-Geflechtschlauch aus Glasfaser mit Polyurethan-Beschichtung mit sehr guter Flexibilität und Geschmeidigkeit, ausgezeichneter Durchschlagfestigkeit und sehr guter Beständigkeit gegen Öle und Ölderivate. Dieses Produkt wird für den Schutz von elektrischen Leitungen und Kabeln im Bereich der rotierenden Maschinen (Generatoren, Generatoren), Drosselspulen Transformatoren und Klasse B F empfohlen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glasfaser-Geflechtschlauch
Farbe:
natur/honigfarben
Halogenfrei:
Ja
Innendurchmesser:
10 mm
Material:
Glasfaser, PUR
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch ses-sterling, Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,79*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,8279* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 185,33*
€ 220,54
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 184,41*
€ 219,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,82*
€ 217,56
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 182,79*
€ 217,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.