Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niveaurelais, 2-450 kΩ, 1 Wechsler, 24 V (DC), 0044506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niveaurelais, 2-450 kΩ, 1 Wechsler, 24 V (DC), 0044506
Niveaurelais, 2-450 kΩ, 1 Wechsler, 24 V (DC), 0044506
Artikel-Nr.:
     4502-90P0112
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0044506
EAN/GTIN:
     4030641445065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Niveaurelais, 0044506, DOLD Das 0044506 ist ein Grenzstandmelderelais zur Überwachung und Steuerung von leitfähigen Flüssigkeiten und Pulvern, z.B. maximale und minimale Füllstände, Überfüllung und Trockenlaufschutz. Auch allgemeine Widerstandsüberwachungsaufgaben, z.B. Grenztemperaturerfassung mit PTC. Features * Hohe Störfestigkeit des Messkreises, der vom Netz getrennt ist * Grüne LED für Betrieb * Gelbe LED für Kontaktstellung
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-450 kΩ
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltspannung (DC):
24 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Niveaurelais, niveaurelais dold, niveaurelais, Automation, Fühler, Sensor, Wächter, Niveauwächter, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais, Haustechnik, Überwachungsanlage, Überwachungssytem, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,61*
€ 106,09*
97 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,67*
€ 107,46*
€ 5,46*
ab € 94,95*
€ 108,15*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,30*
€ 110,80*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 142,57*
€ 159,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
PS-31 SUS304 1000M/M
ab € 21,70*
Zubehör
Omron
F0301SUS201ELECTRODE
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.