| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-90F826 Herst.-Nr.: DERAY SET 2000-9 EAN/GTIN: 4099891279875 |
| | |
|
| | |
| Lieferung als Packungen mit 9 Schlauchabschnitten, Nachfüllpackung für Fach-Nr. 9 dazu. Schrumpfschlauchgröße: 1/2 Zoll, Inhalt: 9 Stück sortiert in den Farben gelb, rot und blau, Länge: 125 mm, Gesamtlänge: 1,125 m, Schrumpfbereich: von 12,5 bis 6,4 mm. Typ: 2000–9, Nachfüllpackung Weitere Informationen: | | Anzahl der Einzelteile: | 9 | Ausführung: | Schrumpfschlauch-Sortiment | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.02225 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Schrumpfschlauchset, Schrumpfschlauchsortiment, Wärmeschrumpfschlauchsortiment, Sortiment, Wärmeschrumpf-Produkt |
| | |
| |