Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfkappe Raychem PD-CAP-1/2-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfkappe Raychem PD-CAP-1/2-0
Wärmeschrumpfkappe Raychem PD-CAP-1/2-0
Artikel-Nr.:
     4502-90F795
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     5510060002
EAN/GTIN:
     4099891279660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
Schrumpfkappe, 5510060002, Raychem Diese Schrumpfkappe bietet eine verbesserte, kostengünstige Möglichkeit zur Verkapselung von gecrimpten elektrischen Verbindungen, einschließlich solcher an Motorspulen. Diese vibrationsfeste Kappe wird zum Isolieren und Abschließen von elektrischen Kabeln, Armaturen, Steckern und anderen elektrischen Komponenten verwendet. Features * Schrumpfrate 3:1 * Dauerhafte oder vorübergehende Möglichkeit zum Abschließen von Drähten * Schnelle, einfache Installation * Robuster Schutz gegen Abrieb, Vibration und Biegung * PD-Kappen bieten eine spritzwassergeschützte, feuchtigkeitsbeständige Abdeckung (jedoch nicht für den Einsatz in Flüssigkeiten geeignet)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
2.29 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
12.7 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
38.1 mm
Material:
Polyolefin
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
3:1
Schrumpftemperatur:
125 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, raychem endmuffe, endmuffe, Abdeckung, Kappe, Kabelendschrumpfkappe, Wärmeschrumpf-Endkappe, Wärmeschrumpfkappe, Warmschrumpf-Endkappe, Warmschrumpfkappe, Wärmeschrumpf-Produkt, Wärmeschrumpf-Formteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.