Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierschlauch, Innen Ø 1 mm, gelb, PVC, -20 bis 90 °C, 1369


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Isolierschlauch, Innen Ø 1 mm, gelb, PVC, -20 bis 90 °C, 1369
Isolierschlauch, Innen Ø 1 mm, gelb, PVC, -20 bis 90 °C, 1369
Artikel-Nr.:
     4502-90F404
Hersteller:
     Siltex
Herst.-Nr.:
     1369
EAN/GTIN:
     4099891194086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
siltex isolierschlauch
Gewebelose PVC-Isolierschläuche Typ...-PVC. Nach DIN 40621, mit guten dielektrischen und mechanischen Eigenschaften; Wärmeklasse: Y, Wärmebeständigkeit: bis +90 °C. Ausführung mit Innendurchmesser 1,0 mm und Wandstärke 0,4 mm Typ 1,0 x 0,4-PVC. Typ: gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolierschlauch
Farbe:
gelb
Innendurchmesser:
1 mm
Material:
PVC
max. Temperatur:
90 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Wanddicke:
0.4 mm
Wärmeklasse:
Y
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pvc schlauch, Schlauch, Schutzschlauch, Iso-Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,35*
€ 0,42
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.