Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch-Set 2:1, schwarz, 800-teilig, 1905CA055


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch-Set 2:1, schwarz, 800-teilig, 1905CA055
Schrumpfschlauch-Set 2:1, schwarz, 800-teilig, 1905CA055
Schrumpfschlauch-Set 2:1, schwarz, 800-teilig, 1905CA055
Schrumpfschlauch-Set 2:1, schwarz, 800-teilig, 1905CA055
Schrumpfschlauch-Set 2:1, schwarz, 800-teilig, 1905CA055
Schrumpfschlauch-Set 2:1, schwarz, 800-teilig, 1905CA055
Artikel-Nr.:
     4502-90F317
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1905CA055
EAN/GTIN:
     4260573964215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
800-teilig, Schrumpfschlauch, 1905CA055, QUADRIOS Dieses Sortiment ist besonders geeignet für Bastler, Handwerker, Außendienst, Servicewerkstätten, Elektronik und den Laborbedarf. Die Schrumpfschläuche können zur Isolierung, Schutzummantelung von Bauteilen, als Knickschutz, Korrosionsschutz, sowie zur Reparatur von Kabeln und Leitungen und vieles mehr verwendet werden. Schrumpfrate: 2:1, Schrumpftemperatur: 70-110 °C, Material: PE. Lieferumfang: *150 Stück, 1,5 mm, 45 mm *110 Stück, 2,5 mm, 45 mm *60 Stück, 3,5 mm, 65 mm *30 Stück, 5 mm, 65 mm *25 Stück, 6 mm, 45 mm *55 Stück, 8 mm, 45 mm *55 Stück, 9 mm, 65 mm *55 Stück, 12 mm, 65 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Einzelteile:
800
Ausführung:
Schrumpfschlauch-Sortiment
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.261 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Schrumpfschlauchset, Schrumpfschlauchsortiment, Wärmeschrumpfschlauchsortiment, Sortiment, Wärmeschrumpf-Produkt
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,71*
€ 13,01*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,65*
€ 13,02*
2 Tage
49
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 16,84*
7 Tage
7
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,28*
€ 28,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,01082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.