| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-90F115 Herst.-Nr.: 50.301 EAN/GTIN: 4099891493226 |
| | |
|
| | |
| Druckluftschläuche 5,0 x 1,0 Typ Kuhnke 50.301. Außendurchmesser: 5,0 mm, Wandstärke: 1,0 mm, Material: Weich-PE, Farbe: schwarz, Betriebsdruck bei +20/+30/+40 °C: 12/9,0/6,0 bar, Prüf-/Berstdruck bei +20 °C: 24/50 bar, Biegeradius: min. 30 mm, Typ: 50.301, Druckluftschlauch Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Rohrkupplung und Nippel | Zubehörart: | Druckluftschlauch | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.07 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch pe, druckluftschlauch, druckluftschlauch ad 5 mm, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Pneumatikschlauch, Schlauch |
| | |
| |