Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 60 x 60 x 25 mm, 23.44 m³/h, 13.8 dB, Vapo, SUNON, HA60251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 60 x 60 x 25 mm, 23.44 m³/h, 13.8 dB, Vapo, SUNON, HA60251
DC-Axiallüfter, 12 V, 60 x 60 x 25 mm, 23.44 m³/h, 13.8 dB, Vapo, SUNON, HA60251
Artikel-Nr.:
     4502-90B558
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     HA60251V4-000U-999
EAN/GTIN:
     4099889484274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, HA60251V4-000U-999, SUNON Der HA60251V4-000U-999 DC-Axiallüfter verwendet MagLev, um die Leistung und Haltbarkeit zu erhöhen und die Geräuschentwicklung zu reduzieren. Die Magnetschwebetechnologie macht den Kontakt zwischen Welle und Lager überflüssig und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb. Features * Präzisions-Vapo-Lagersystem * Motorausführung 2 Phasen, 4-poliger bürstenloser DC-Motor * Material des Rahmens thermoplastischer Kunststoff PBT * Isolationswiderstand mindestens 10 Ohm bei 500 VDC
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
60 mm
Drehzahl:
2500 1/min
Höhe:
60 mm
Lagerart:
Vapo
Leistungsaufnahme:
0.7 W
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
13.8 dB
Tiefe:
25 mm
Volumenstrom:
23.44 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.044 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 12 v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
FG-06 (B-9)
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.