Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 115 V, 119 x 119 x 38 mm, 180 m³/h, 37 dB, Kugellager, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 115 V, 119 x 119 x 38 mm, 180 m³/h, 37 dB, Kugellager, ebm-papst
AC-Axiallüfter, 115 V, 119 x 119 x 38 mm, 180 m³/h, 37 dB, Kugellager, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B1934
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4606 ZW
EAN/GTIN:
     4099889483277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Axiallüfter, 4606 ZW, EBM-PAPST Die 4606 ZW Axialventilatoren werden in allen Industriezweigen eingesetzt, in denen die Kühlung von Bauteilen oder Maschinen unerlässlich ist. Der Ventilator saugt Luft über eine Oberfläche, um sie zu kühlen, oder er drückt heiße Luft weg, um sie zu kühlen. Features * Die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, mit Blick auf den Rotor * Luftstromrichtung Luftaustritt über Streben * Das maximale Drehmoment beträgt 120 Ncm, wenn es über beide Auslasswinkel des Montagedrahts montiert wird * Geschützt vor Impedanz
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
119 mm
Drehzahl:
3100 1/min
Höhe:
119 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
19 W
Nennspannung:
115 V
Schalldruckpegel:
37 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
180 m³/h
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, ebm-papst axiallüfter 115v ac, axial gebläse, axialgebläse ac, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 53,30*
€ 63,80*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 42,36*
€ 70,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3.190,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,67*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,41*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 2,97*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,94*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 4,27*
Zubehör
ebm-papst
FG 119
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.