Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 92 x 92 x 32 mm, 80 m³/h, 37 dB, Kugellager, ebm-papst, 33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 92 x 92 x 32 mm, 80 m³/h, 37 dB, Kugellager, ebm-papst, 33
DC-Axiallüfter, 12 V, 92 x 92 x 32 mm, 80 m³/h, 37 dB, Kugellager, ebm-papst, 33
Artikel-Nr.:
     4502-90B1850
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3312 NNR
EAN/GTIN:
     4099889482416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 3312 NNR, EBM-PAPST Die 3312 NNR ist ein Axialventilator, der platzsparend, robust und effizient konstruiert ist. Er ist mit einem elektronisch kommutierten Außenläufermotor ausgestattet. Features * Die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, mit Blick auf den Rotor * Luftstromrichtung Luftaustritt über Streben * Durchmesser der Isolierung 1,5 mm * Material Gehäuse: Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
92 mm
Drehzahl:
2650 1/min
Höhe:
92 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
1.8 W
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
37 dB
Tiefe:
32 mm
Volumenstrom:
80 m³/h
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 27,57*
€ 33,13*
1
€ 8,95*
ab € 24,12*
€ 33,76*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 28,75*
€ 48,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.656,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 1,77*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 5,87*
Zubehör
ebm-papst
LZ212
ab € 1,34*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 49,76*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,29*
Zubehör
ebm-papst
92439-2-2929
ab € 7,40*
Zubehör
ebm-papst
FF 92
ab € 34,51*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,36*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 4,45*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 4,14*
Zubehör
Multicomp
MC32641
ab € 3,12*
Zubehör
Multicomp
MP008453
ab € 27,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.