Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 3300 N - S-Panther DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 1.8W, 92 x 92 x 32mm, 2650U/min, 80m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8755828
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3312NNR
EAN/GTIN:
     5059039105021
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Höhe = 92mm
Breite = 92mm
Tiefe = 32mm
Abmessungen = 92 x 92 x 32mm
Geräuschpegel = 35dB
Lüfterdrehzahl = 2650U/min
Lagertyp = Kugel

Kugelgelagerte DC-Axiallüfter der Serie 3300N von ebm-papst, feuchtigkeitsgeschütztDie DC-Axiallüfter der 3300N-Serie von ebm-papst haben ein Kugellagerdesign, das für einen reibungslosen Betrieb in jeder Ausrichtung sorgt. Das aerodynamisch modifizierte Gehäuse erleichtert die Geräuschunterdrückung unter Beibehaltung des Wirkungsgrades. Diese kugelgelagerten Lüfter sind ideal für Wärmemanagement-Anwendungen, in denen eine hohe Leistung erforderlich ist, und sie erfüllen die Anforderungen für relative Feuchtigkeit gemäß Gruppe C der Norm DIN40040, Punkt 3.3.Eigenschaften und Vorteile• Drehzahlsignal • Go/No Go Alarm • Externer und interner Temperaturfühler • PWM und analoger SteuereingangAnwendungenKugelgelagerte Axiallüfter sind ideal für Computeranwendungen mit hoher Anwendungsdichte, bei denen hohe Leistungsfähigkeit erforderlich ist und Geräuschentwicklung keine Rolle spielt. Häufig gestellte FragenF: Welche Vorteile haben Kugellagerlüfter gegenüber Gleitlagerlüftern? A: Lüfter mit Kugellager sind in der Regel weniger verschleißanfällig als Gleitlager, was sie ideal für eine längere Lebensdauer macht. Sie sind auch in der Lage, bei höheren Temperaturen und in beliebiger Ausrichtung zu arbeiten. Sie sind jedoch weniger robust, können durch Stöße leichter gestört werden und neigen dazu, lauter zu sein als ihre gleitgelagerten Gegenstücke. F: Lässt sich der Lüfter leicht bedienen? A: Die Lüfter sind mit vollständig integrierter elektronischer Kommunikation ausgestattet, benötigen nur wenige Benutzereingaben für die Bedienung und passen sich leicht an die Benutzerschnittstelle an. F: Ist der Lüfter haltbar? A: Axiallüfter Serie 3300N bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff und sind standardmäßig geschützt gegen einen gewissen Grad von Partikeleindringen. Es sind auch IP68-Versionen verfügbar für den Betrieb in extremeren Umgebungen (erkennbar an dem U in der Hersteller-Teilenummer) und vor Feuchtigkeit geschützte Versionen (gekennzeichnet durch ein R in der Hersteller-Teilenummer).
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Höhe:
92mm
Breite:
92mm
Tiefe:
32mm
Abmessungen:
92 x 92 x 32mm
Geräuschpegel:
35dB
Lüfterdrehzahl:
2650U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, 8755828, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 3312NNR, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 27,78*
€ 33,36*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 24,03*
€ 33,87*
1 Tag
25
1
€ 14,99*
ab € 28,77*
€ 49,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 1,79*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 5,84*
Zubehör
ebm-papst
LZ212
ab € 1,34*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 49,43*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,33*
Zubehör
ebm-papst
92439-2-2929
ab € 7,37*
Zubehör
ebm-papst
FF 92
ab € 34,49*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,37*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 4,46*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 4,17*
Zubehör
Multicomp
MC32641
ab € 3,08*
Zubehör
Multicomp
MP008453
ab € 27,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.