Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 24 V, 92 x 92 x 38 mm, 280 m³/h, 73 dB, Kugellager, ebm-papst, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 24 V, 92 x 92 x 38 mm, 280 m³/h, 73 dB, Kugellager, ebm-papst, 3
DC-Axiallüfter, 24 V, 92 x 92 x 38 mm, 280 m³/h, 73 dB, Kugellager, ebm-papst, 3
DC-Axiallüfter, 24 V, 92 x 92 x 38 mm, 280 m³/h, 73 dB, Kugellager, ebm-papst, 3
Artikel-Nr.:
     4502-90B1636
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3214 JH4
EAN/GTIN:
     4099889481877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 9693520181, EBM-PAPST Der 9693520181 Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der Luft entlang der Lüfterachse bläst, d. h. die fächerförmig gebogenen Lüfterblätter zwingen die Luft, sich parallel zur Welle zu bewegen, auf der sich die Lüfterblätter drehen. Dieser Lüfter kann einen variablen Luftstrom erzeugen und höhere Durchflussraten als Zentrifugallüfter schaffen. Features * Der Kabelanschluss erfolgt mit Einzellitzen AWG 24 und ist abisoliert und verzinnt * Elektronische Kommutierung komplett integriert * Geschützt gegen Verpolung und Blockierung * Material Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff (PBT)
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
92 mm
Drehzahl:
13000 1/min
Höhe:
92 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
50 W
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
73 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
280 m³/h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2906 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 72,85*
€ 102,75*
€ 5,90*
ab € 73,32*
€ 102,78*
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 72,04*
€ 110,78*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 75,89*
€ 130,89*
Frei Haus
ab € 82,38*
€ 142,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 1,77*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 5,87*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 49,76*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,29*
Zubehör
ebm-papst
FF 92
ab € 34,51*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,36*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 4,45*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.