Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 92x92x38mm 24V 280m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30018880
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3214JH4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=3214JH4, Alternative (Alias)=9693520181, Betriebsspannung, max.=27.6 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Breite=92 mm, Durchflussrate=280 m³/h, Gebläsedrehzahl=13000 min -1 , Geräuschpegel=73 dBA, Höhe=92 mm, Nennspannung=24 V, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=3214
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 54,31*
€ 62,82*
Frei Haus
ab € 72,78*
€ 102,08*
€ 5,90*
ab € 73,24*
€ 102,10*
Lager 115
63
Frei Haus
ab € 71,97*
€ 110,02*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 75,81*
€ 130,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 2,93*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 5,89*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 21,28*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,34*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,37*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 4,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.