Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 119 x 38 mm, 157.7 m³/h, 46 dB, Kugellager, ebm-pap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 119 x 38 mm, 157.7 m³/h, 46 dB, Kugellager, ebm-pap
AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 119 x 38 mm, 157.7 m³/h, 46 dB, Kugellager, ebm-pap
Artikel-Nr.:
     4502-90B141
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4650 N-465 LÜSTERKLEMME/8XM04
EAN/GTIN:
     4099889481334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Axiallüfter, 4650 N-465 LÜSTERKLEMME/8XM04, EBM-PAPST Die 4650 N-465 LÜSTERKLEMME/8XM04 wird in allen Branchen eingesetzt, in denen die Kühlung von Bauteilen oder Maschinen unerlässlich ist. Der Ventilator saugt Luft über eine Oberfläche, um sie zu kühlen, oder er drückt heiße Luft weg, um sie zu kühlen. Features * Die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, mit Blick auf den Rotor * Luftstromrichtung Luftaustritt über Streben * Drahtauslass Ecke 190 Ncm * Mit Schutzart: IP54/IP68
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
119 mm
Drehzahl:
2680 1/min
Höhe:
119 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
18 W
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
46 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
157.7 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.5525 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 150 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,97*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,66*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,47*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 4,04*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,93*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 4,28*
Zubehör
ebm-papst
FG 119
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.