Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 92 x 92 x 25 mm, 72 m³/h, 28 dB, Kugellager, ebm-papst, 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 92 x 92 x 25 mm, 72 m³/h, 28 dB, Kugellager, ebm-papst, 34
DC-Axiallüfter, 12 V, 92 x 92 x 25 mm, 72 m³/h, 28 dB, Kugellager, ebm-papst, 34
Artikel-Nr.:
     4502-90B1406
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3412 NME
EAN/GTIN:
     4099889481327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 3412 NME, EBM-PAPST Die 3412 NME ist kompakt, leise und effizient. Das spart nicht nur Energie, sondern bedeutet auch eine geringere Eigenerwärmung des Motors. Insbesondere das Lagersystem reagiert positiv auf die geringe Eigenerwärmung, weshalb der Ventilator eine bis zu 85% längere Lebensdauer erreichen kann. Features * Anschluss über Einzellitzen AWG 24, TR 64, abisoliert und verzinnt * Elektronische Kommutierung komplett integriert * Geschützt gegen Verpolung und Blockierung * Mit Schutzart: IP54/IP68
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
92 mm
Drehzahl:
2300 1/min
Höhe:
92 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
28 dB
Tiefe:
25 mm
Volumenstrom:
72 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.1181 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,31*
€ 34,61*
€ 5,90*
ab € 25,42*
€ 34,64*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 24,08*
€ 36,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 1,78*
Zubehör
ebm-papst
FF 92
ab € 34,54*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,35*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 4,45*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.